UCFB205-25M-SS-OEC https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEFBXXXX-3BLT-YLW-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJoak5pODVOamMwTkRNME5EYzRNVEV3TG1wd1p3fDc2ZmI1YWVjYWMyMmExMjNkZmYwYTM2MjJmNjI3YTcyNGJkZWRhYjU2MzczYWYyYjQxN2ExYjg4MzZlOWMxMzE
340426 法兰带座轴承 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

UCFB205-25M-SS-OEC

描述

SYSTEM PLAST UCFB205-25M-SS-OEC

Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 25MM Bore; 28.58MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Polyamide; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

UCFB205-25M-SS-OEC

BDI部件号
340426

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0726166304942
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
3
安装形式
Set Screw
壳体形状
3 Bolt Flange Bracket
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Polyamide
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
11.5 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UCSS205
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Yellow Open End Cap | Black Housing
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
1.09
详细描述
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 25MM Bore; 28.58MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Polyamide; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
螺栓分布圆名义直
0英寸 | 0毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
1.125 英寸 | 28.58 毫米
内圈长
1.079英寸 | 27.4毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新