UCFC203-11NP https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIFBXXXX-UCFC-4BLT-NP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnd1l5ODVOVGMxTWpVME16STNNekkyTG1wd1p3fDFiNmJlOGI1ODc1MzMyZGUxZmJlMjAxYzg3ZmUzOGU1OWZiNThmODhlNWY1MDhkNmYzMGRhNmY3ZjUyM2FmZTA
109562 法兰带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UCFC203-11NP

描述

AMI BEARINGS UCFC203-11NP

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 11/16" Bore; 3" Bolt Circle Diameter; 2.2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Nickel Plated Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

制造商部件号

UCFC203-11NP

BDI部件号
109562

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250387120
重量 / Kilogram
0.708
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Nickel Plated Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC203-11
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
1.56
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 11/16" Bore; 3" Bolt Circle Diameter; 2.2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Nickel Plated Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
螺栓间距
2.2 英寸 | 55.88 毫米
孔径
0.688 英寸 | 17.475 毫米
壳体导向直
2.441英寸 | 62毫米
壳体导向深
0.197英寸 | 5毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米
螺栓分布圆名义直
3英寸 | 76毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新