

TIMKEN
TIMKEN
UCFC210-31
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN UCFC210-31
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-15/16" Bore; 5.4" Bolt Circle Diameter; 3.843" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
制造商部件号
UCFC210-31
BDI部件号
20353453
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCFC210-31/p/20353453
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796140400
重量 / Kilogram
2.9
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC210-31
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
6.4
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-15/16" Bore; 5.4" Bolt Circle Diameter; 3.843" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
壳体导向直
4.331英寸 | 110毫米
螺栓间距
3.843 英寸 | 97.6 毫米
内圈长
2.031英寸 | 51.6毫米
螺栓分布圆名义直
5.4英寸 | 138毫米
壳体导向深
0.472英寸 | 12毫米