NSK
NSK
UCFC211-200D1
NSK NSK
描述
NSK UCFC211-200D1
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2" Bore; 5.9" Bolt Circle Diameter; 4.2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
UCFC211-200D1
BDI部件号
17761277
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCFC211-200D1/p/17761277
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176652387
重量 / Kilogram
4.2
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC211-200D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
9
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2" Bore; 5.9" Bolt Circle Diameter; 4.2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
螺栓分布圆名义直
5.9英寸 | 150毫米
内圈长
2.189英寸 | 55.6毫米
壳体导向深
0.472英寸 | 12毫米
壳体导向直
4.921英寸 | 125毫米
螺栓间距
4.2 英寸 | 106.68 毫米