UCFC216-302D1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXFBXXXX-UCFC-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJoak5TOHhNREk1TXpRMU1qZ3pNamM1T0M5SlRrUllXRmhHUWxoWVdGaGZWVU5HUTE4MFFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGU1MjhiNGFlYjEwZDNlZmNlYTU5OWVkNDk0MDgxOWRhMzdmZDQ1MWI1NmE5Yjc2NTBiZWM3NGUwNjc4NWU5YWM
17150438 法兰带座轴承 

NTN NTN

UCFC216-302D1

描述

NTN UCFC216-302D1

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 3-1/8" Bore; 7.9" Bolt Circle Diameter; 5.6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

UCFC216-302D1

BDI部件号
17150438

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
0692314471043
重量 / Kilogram
9.53
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC216-302D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
21
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 3-1/8" Bore; 7.9" Bolt Circle Diameter; 5.6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
孔径
3.125 英寸 | 79.375 毫米
螺栓分布圆名义直
7.9英寸 | 200毫米
螺栓间距
5.6 英寸 | 142.24 毫米
壳体导向深
0.625英寸 | 15.875毫米
内圈长
3.252英寸 | 82.6毫米
壳体导向直
6.693英寸 | 170毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新