UCFC216 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXFBXXXX-UCFC-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJoak5TOHhNREk1TXpRMU1qZ3pNamM1T0M5SlRrUllXRmhHUWxoWVdGaGZWVU5HUTE4MFFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGU1MjhiNGFlYjEwZDNlZmNlYTU5OWVkNDk0MDgxOWRhMzdmZDQ1MWI1NmE5Yjc2NTBiZWM3NGUwNjc4NWU5YWM
20617417 法兰带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

UCFC216

描述

TIMKEN UCFC216

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 80MM Bore; 200MM Bolt Circle Diameter; 141.4MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

制造商部件号

UCFC216

BDI部件号
20617417

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796076136
重量 / Kilogram
8.7
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
20 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC216
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
19.2
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 80MM Bore; 200MM Bolt Circle Diameter; 141.4MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
内圈长
3.252英寸 | 82.6毫米
壳体导向直
6.693英寸 | 170毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
螺栓间距
5.6 英寸 | 141.4 毫米
壳体导向深
0.63英寸 | 16毫米
螺栓分布圆名义直
7.9英寸 | 200毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新