NSK
NSK
UCFC218D1
NSK NSK
描述
NSK UCFC218D1 ; 轴承/外球面轴承
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 90MM Bore; 220MM Bolt Circle Diameter; 155.6MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
NSK UCFC218D1
BDI部件号
1195169
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCFC218D1/p/1195169
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176574290
重量 / Kilogram
13
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
20 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC218D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
29
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 90MM Bore; 220MM Bolt Circle Diameter; 155.6MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
壳体导向深
0.709英寸 | 18毫米
螺栓间距
6.126 英寸 | 155.6 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
壳体导向直
7.48英寸 | 190毫米
螺栓分布圆名义直
8.7英寸 | 220毫米
内圈长
3.78英寸 | 96毫米