UCFC218D1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNXXXXXX-UCFC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc0MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJnMlppOHhNRE0xTnpFMk9UTTRPVFU1T0M5SlRrUk9WRTVZV0ZoWVdGaGZWVU5HUTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDRmMTNjMmFkOGJiZDFkZDgwMTlhZDQ2ODU0Y2NmZTdiZDJjZjI0NzhiMDNmZTY3ZTdhYjQ5MGJiNTFhMGRlZGE
1232922 法兰带座轴承 

NTN NTN

UCFC218D1

描述

NTN UCFC218D1

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 90MM Bore; 220MM Bolt Circle Diameter; 155.6MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

UCFC218D1

BDI部件号
1232922

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359214024
重量 / Kilogram
13.26
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
20 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UCFC218D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty | Wide Inner Race | Spigot Joint | Has Flinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
UCFC218D1
重量/磅
29
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 90MM Bore; 220MM Bolt Circle Diameter; 155.6MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓分布圆名义直
8.7英寸 | 220毫米
壳体导向深
0.709英寸 | 18毫米
螺栓间距
6.126 英寸 | 155.6 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
壳体导向直
7.48英寸 | 190毫米
内圈长
3.78英寸 | 96毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新