UCFCSX20-63 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIFBXXXX-UCFCS-4BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFExTDJoaFpDODVOVGMxTWpVME9EVXhOakUwTG1wd1p3fDY5ZWYzYTJjNTBhZWY4M2FjYWZlYjY0MWI3NDIzMjVjNmEzZTE1YzI1YzY1YzQ4YjYwNzVjMjVjMDYyNDVhNDQ
110339 法兰带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UCFCSX20-63

描述

AMI BEARINGS UCFCSX20-63

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 3-15/16" Bore; 9.4" Bolt Circle Diameter; 6.626" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

制造商部件号

UCFCSX20-63

BDI部件号
110339

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250276370
重量 / Kilogram
17.455
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UCX20-63
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | Has Slinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
35.04
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 3-15/16" Bore; 9.4" Bolt Circle Diameter; 6.626" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
壳体导向直
8.125英寸 | 206毫米
内圈长
4.626英寸 | 117.5毫米
螺栓分布圆名义直
9.4英寸 | 238毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
壳体导向深
1.094英寸 | 27.788毫米
螺栓间距
6.626 英寸 | 168.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新