UCFG206-19 https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEFBXXXX-UCFG-3BLT-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmc1WWk4eE1EYzNNVEV6TURNeE9EZzNPQzlKVGtSV1IwVkdRbGhZV0ZoZlZVTkdSMTh6UWt4VVgxQk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDlkMzcwNTg3OTZhZDdkNjM4OTU3NjA3YzU5NjA3ODJiMWQ3MTQ4Mjk2YzQyYTMyZGZkYjQwMGZjODgzMzY3NTU
340402 法兰带座轴承 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

UCFG206-19

描述

SYSTEM PLAST UCFG206-19

Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Block; 1-3/16" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 3.1" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Polyamide; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

UCFG206-19

BDI部件号
340402

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0726166312404
重量 / Kilogram
0.299
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
3
安装形式
Set Screw
壳体形状
3 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Polyamide
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
29/64 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC206-19
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Black Housing
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
0.77
详细描述
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Block; 1-3/16" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 3.1" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Polyamide; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓分布圆名义直
3.5英寸 | 90毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.188英寸 | 30.175毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
螺栓间距
3.1 英寸 | 78.74 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新