UCFH207-20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEFBXXXX-UCFH-2BLT-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3lMMmd6T0M4eE1EYzJPVFkyTVRrNE5EYzVPQzlKVGtSV1IwVkdRbGhZV0ZoZlZVTkdTRjh5UWt4VVgxQk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDAzODlmNTUzMDdlZDM0ZmY5OWNiY2Y5NWMwMzhiYTk5OTQyMTcwM2U5YTNiMjZhZjc3NTQxMmI5YTdlMDkzMWY
23990574 法兰带座轴承 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

UCFH207-20

描述

SYSTEM PLAST UCFH207-20

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Polyamide; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

UCFH207-20

BDI部件号
23990574

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0726166491901
重量 / Kilogram
0.549
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Polyamide
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
9/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC207-20
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Black Housing
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商内部编号
UCFH207-20
重量/磅
1.36
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Polyamide; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓分布圆名义直
5.1英寸 | 130毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
内圈长
1.375英寸 | 34.925毫米
螺栓间距
5.125 英寸 | 130.18 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新