UCFL202-009D1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNFBXXXX-UCFL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJoaVl5OHhNRGN4TURrNE56UTBNREUxT0M5SlRrUk9WRTVHUWxoWVdGaGZWVU5HVEY4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGM3NzMyYWY2YmIwNjkyMGQ5YWQxYTAwMjQ2MDgxMTczYTMzMjdlN2JkMzQ5ZWUwZjUwYjkxNzVmNzU1Y2FjNmM
17150458 法兰带座轴承 

NTN NTN

UCFL202-009D1

描述

NTN UCFL202-009D1

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 9/16" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 3-35/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

UCFL202-009D1

BDI部件号
17150458

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359215076
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC202-009D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
1.1
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 9/16" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 3-35/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
0.563 英寸 | 14.3 毫米
螺栓间距
3.547 英寸 | 90.094 毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米
螺栓分布圆名义直
3.5英寸 | 90毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新