UCFL204-12 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIFBXXXX-UCFL-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJneFpDOHhNREUwTWpFMk1ETXlNalU1TUM5SlRrUkJVMGxHUWxoWVdGaGZWVU5HVEY4eVFreFVYek13TUZnek1EQXVhbkJufGI0N2RmNzY3ZjNkZDU3MWY2NzUxMDg1OGZlYWRhOWY2ZjIxYmRmZDI2YmQ5M2RkZTEwMDAwMGJmOGM2NTFlNzI
110689 法兰带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UCFL204-12

描述

ASAHI UCFL204-12 ; 轴承/带座球轴承

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 3/4" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 3-35/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

制造商部件号

UCFL204-12

BDI部件号
110689

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 2
BDI- 美国 17

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250103751
重量 / Kilogram
0.417
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC204-12
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Has Slinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
UCFL204-12
重量/磅
0.99
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 3/4" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 3-35/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
螺栓分布圆名义直
3.5英寸 | 90毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
螺栓间距
3.547 英寸 | 90.094 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新