UCFL207-20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXFBXXXX-UCFL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmc0TUM4eE1EYzJPVEF5TnprMU5qYzJOaTlKVGtSWVdGaEdRbGhZV0ZoZlZVTkdURjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDIxZWI2NTBkZTI2ZjA5ODIxMmM2ZDhhOTEwYmI4NWU3ODFmMjZjZjc3YWM2ZWY4N2Q5ZTEzYmIzZTA2NjJmOA
21468714 法兰带座轴承 

BDI APPROVED BDI APPROVED

UCFL207-20

描述

BDI APPROVED UCFL207-20

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

制造商部件号

UCFL207-20

BDI部件号
21468714

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
BDI APPROVED MATERIAL
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC207-20
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Has Slinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
5.125 英寸 | 130.18 毫米
螺栓分布圆名义直
5.1英寸 | 130毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
内圈长
1.689英寸 | 42.9毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新