FAG
FAG
UCFL207-J7
FAG FAG
描述
FAG UCFL207 ; 轴承/带座轴承
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 35MM Bore; 130MM Bolt Circle Diameter; 130MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
FAG UCFL207
BDI部件号
19411877
详情
110.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCFL207-J7/p/19411877
单价(不含税)
¥110.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- IN | 31 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643247658
重量 / Kilogram
1.2
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
14 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC207
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
2.66759
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 35MM Bore; 130MM Bolt Circle Diameter; 130MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
螺栓分布圆名义直
5.1英寸 | 130毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.689英寸 | 42.9毫米
螺栓间距
5.118 英寸 | 130 毫米