UCFL209-26 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMFBXXXX-UCFL-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJnell5ODVOVGMxTWpnMk16YzBORE13TG1wd1p3fDk4OWNlZDA2OTRiNDQ3NWI3ZDcxZjk0Mjk5MjI5ZTI5MzNkNzZjYjg3MDljYzIwZjVkY2M2YWY5YzM1MTc2ODg
20353523 法兰带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

UCFL209-26

描述

TIMKEN UCFL209-26

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-5/8" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 5.827" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Nitrile Rubber Contact Seal

制造商部件号

UCFL209-26

BDI部件号
20353523

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796139763
重量 / Kilogram
1.905
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC209-26
密封
Nitrile Rubber Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
4.2
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-5/8" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 5.827" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Nitrile Rubber Contact Seal
螺栓间距
5.827 英寸 | 148 毫米
螺栓分布圆名义直
5.8英寸 | 148毫米
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新