UCFL210-30 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEBCFBXXXX-UCFL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnMFpTOHhNREF5T0RVMU56VTJOVGs0TWk5SlRrUkZRa05HUWxoWVdGaGZWVU5HVEY4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGUwOGFjMjEyYjc4MmI1NWNmYWE5NjBmMmIxNTk2M2MyN2RjZmRlZTcyMzU3ZjEzODM2YjVhNTQ1YWU2MDAwMjU
18151886 法兰带座轴承 

EBC EBC

UCFL210-30

描述

EBC UCFL210-30

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-7/8" Bore; 6.2" Bolt Circle Diameter; 6-3/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

制造商部件号

UCFL210-30

BDI部件号
18151886

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 82
BDI- 美国 82

品牌
EBC
制造商名称
EBC
最低订购量
重量 / Kilogram
2.295
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC210-30
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
UCFL 210
重量/磅
5.06
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-7/8" Bore; 6.2" Bolt Circle Diameter; 6-3/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
孔径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
螺栓分布圆名义直
6.2英寸 | 157毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
2.014英寸 | 51.156毫米
螺栓间距
6.188 英寸 | 157.175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新