UCFL210-30C4HR5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIFBXXXX-UCFL-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJneFpDOHhNREUwTWpFMk1ETXlNalU1TUM5SlRrUkJVMGxHUWxoWVdGaGZWVU5HVEY4eVFreFVYek13TUZnek1EQXVhbkJufGI0N2RmNzY3ZjNkZDU3MWY2NzUxMDg1OGZlYWRhOWY2ZjIxYmRmZDI2YmQ5M2RkZTEwMDAwMGJmOGM2NTFlNzI
110851 法兰带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UCFL210-30C4HR5

描述

AMI BEARINGS UCFL210-30C4HR5

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-7/8" Bore; 6.2" Bolt Circle Diameter; 6-3/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

制造商部件号

UCFL210-30C4HR5

BDI部件号
110851

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250193219
重量 / Kilogram
2.25
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC210-30C4HR5
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | High Temperature Range Up to 400 Degree F | Has Slinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
UCFL210-30C4HR5
重量/磅
4.85
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-7/8" Bore; 6.2" Bolt Circle Diameter; 6-3/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
内圈长
2.031英寸 | 51.6毫米
螺栓分布圆名义直
6.2英寸 | 157毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
螺栓间距
6.188 英寸 | 157.175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新