TIMKEN
TIMKEN
UCFL216-50
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN UCFL216-50
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 3-1/8" Bore; 9.2" Bolt Circle Diameter; 9.173" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Nitrile Rubber Contact Seal
制造商部件号
UCFL216-50
BDI部件号
21960209
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCFL216-50/p/21960209
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796140998
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC216-50
密封
Nitrile Rubber Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
17.2
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 3-1/8" Bore; 9.2" Bolt Circle Diameter; 9.173" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Nitrile Rubber Contact Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
3.125 英寸 | 79.375 毫米
内圈长
3.252英寸 | 82.6毫米
螺栓分布圆名义直
9.2英寸 | 233.3毫米
螺栓间距
9.173 英寸 | 233 毫米