UCFL318 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMFBXXXX-2B-UCFL-SS-BB-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E1TDJoak1DOHhNREl5TURjd01qWTVOVFExTkM5SlRrUlVTVTFHUWxoWVdGaGZNa0pmVlVOR1RGOVRVMTlDUWw5U1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhYTg5MTY4MjNjNDAyNTM5OGIwOGM4NjUxZTQ0MWQwYWU4Yzg3ZDY1ODliZWEyMmEzZTQ3Yzk0MjQyMTEwM2I4
21961859 法兰带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

UCFL318

描述

TIMKEN UCFL318

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 90MM Bore; 315MM Bolt Circle Diameter; 315MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Nitrile Rubber Contact Seal

制造商部件号

UCFL318

BDI部件号
21961859

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992172396
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
33 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC318
密封
Nitrile Rubber Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
41.9
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 90MM Bore; 315MM Bolt Circle Diameter; 315MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Nitrile Rubber Contact Seal
螺栓分布圆名义直
12.4英寸 | 315毫米
内圈长
3.78英寸 | 96毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
螺栓间距
12.402 英寸 | 315 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新