UCFLU-2.1/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNFBXXXX-UCFLU-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFETXpMMmd4TVM4eE1EYzJPREl6T0RReE1UZ3dOaTlKVGtST1ZFNUdRbGhZV0ZoZlZVTkdURlZmTWtKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0YTRlODBmZmZlMWU2YTUzNjlhYTQyNmI0YzVkNDI1Y2Y3MzJlNTkzYzRhOTkwOWY4NDhhNGY0MGFiZGU4ZDM0
1233629 法兰带座轴承 

NTN NTN

UCFLU-2.1/16

描述

NTN UCFLU-2.1/16

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 2-1/16" Bore; 7.2" Bolt Circle Diameter; 7-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

UCFLU-2.1/16

BDI部件号
1233629

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359593143
重量 / Kilogram
3.585
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
43/64 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
A-UC211-201D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Wide Inner Race | Has Flinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
UCFLU-2.1/16
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 2-1/16" Bore; 7.2" Bolt Circle Diameter; 7-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
孔径
2.063 英寸 | 52.4 毫米
螺栓分布圆名义直
7.2英寸 | 184毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
7.25 英寸 | 184.15 毫米
内圈长
2.189英寸 | 55.6毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新