UCFLUX-1.3/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNFBXXXX-UCFLUX-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJoa09TODVOamMwTkRReE56ZzFNemMwTG1wd1p3fDU0N2VlOTVkNzEwOGY3YThhY2U3NmVkYTNjMDYyNTc3NTA2ZDM3YjY5ZDhiYWRiYzQxNDEwNzE1NTlhZjQ5NGI
1233641 法兰带座轴承 

NTN NTN

UCFLUX-1.3/16

描述

NTN UCFLUX-1.3/16

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-3/16" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

UCFLUX-1.3/16

BDI部件号
1233641

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359597790
重量 / Kilogram
1.61
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
33/64 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
A-UCX06-103D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | Wide Inner Race | Has Flinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
UCFLUX-1.3/16
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-3/16" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
5.125 英寸 | 130.18 毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
内圈长
1.689英寸 | 42.9毫米
螺栓分布圆名义直
5.1英寸 | 130毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新