UCFQ206-20-SS-NC-CEC https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEFBXXXX-UCFQ-4BLT-NC-CEC-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJobE9TODVOamMwTkRReE9UUTVNakUwTG1wd1p3fDJjMTUwMTJhYWI5ODc1YTEzYThmNzMzMGE0NjkxNTM5MTcwYWEyNzI3YWU4YTRhNjAxNDc4NzMzM2MxZWZmNTU
21463370 法兰带座轴承 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

UCFQ206-20-SS-NC-CEC

描述

SYSTEM PLAST UCFQ206-20-SS-NC-CEC

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/4" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 3-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Polyamide; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

UCFQ206-20-SS-NC-CEC

BDI部件号
21463370

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0787405830189
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Polyamide
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
29/64 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UCSS206-20
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Closed End Cap | White Housing
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商内部编号
UCFQ206-20-SS-NC-CEC
重量/磅
1.1
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/4" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 3-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Polyamide; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.219英寸 | 30.96毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
螺栓分布圆名义直
4.6英寸 | 117毫米
螺栓间距
3.25 英寸 | 82.55 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新