UCFS315-300D1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNFBXXXX-UCFS-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODM0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmhsTmk4eE1EYzJPREkzTWprME9USTNPQzlKVGtST1ZFNUdRbGhZV0ZoZlZVTkdVMTgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTgwZDQ4NmUzNjAwYzJiZTg0Mzc4NzQ1MTIzZWYyMTViZmYwYjZjNjVhNTdmMTcxMDYzYjgxNTViNmEwODk0MQ
1233689 法兰带座轴承 

NTN NTN

UCFS315-300D1

描述

NTN UCFS315-300D1

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Cartridge; 3" Bore; 10.2" Bolt Circle Diameter; 7-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

UCFS315-300D1

BDI部件号
1233689

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359216776
重量 / Kilogram
12.61
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC315-300D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Wide Inner Race | Spigot Joint | Has Flinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
UCFS315-300D1
重量/磅
26
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Cartridge; 3" Bore; 10.2" Bolt Circle Diameter; 7-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
内圈长
3.228英寸 | 82毫米
螺栓间距
7.25 英寸 | 184.15 毫米
壳体导向直
7.874英寸 | 200毫米
螺栓分布圆名义直
10.2英寸 | 260毫米
壳体导向深
0.703英寸 | 17.856毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新