NTN
NTN
UCFS315D1
NTN NTN
描述
NTN UCFS315D1
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Cartridge; 75MM Bore; 260MM Bolt Circle Diameter; 184MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
UCFS315D1
BDI部件号
1233690
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCFS315D1/p/1233690
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359216783
重量 / Kilogram
12.15
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
22 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC315D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Wide Inner Race | Spigot Joint | Has Flinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
UCFS315D1
重量/磅
26
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Cartridge; 75MM Bore; 260MM Bolt Circle Diameter; 184MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
内圈长
3.228英寸 | 82毫米
壳体导向深
0.709英寸 | 18毫米
螺栓间距
7.244 英寸 | 184 毫米
壳体导向直
7.874英寸 | 200毫米
螺栓分布圆名义直
10.2英寸 | 260毫米