UCFT207-20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIFBXXXX-UCFT-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnM055OHhNREk1TXpRMU5UZzBOelExTkM5SlRrUkJVMGxHUWxoWVdGaGZWVU5HVkY4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGUyYmY1OGI3NmI4MjEzZjJmOTZlMDM0NTZlYWFjOTZkMTMzYzM3Y2E2OTczZWUyYTRhODIyYjRmNWE5ZjIzNzY
111786 法兰带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UCFT207-20

描述

AMI UCFT207-20 ; 轴承/带座轴承

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

制造商部件号

UCFT207-20

BDI部件号
111786

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 2
BDI- 美国 4

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250113002
重量 / Kilogram
1.32
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC207-20
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Has Slinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
UCFT207-20
重量/磅
3.08
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
5.1英寸 | 130毫米
螺栓间距
5.125 英寸 | 130.18 毫米
内圈长
1.689英寸 | 42.9毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新