UCFU-1.9/16M https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNFBXXXX-UCFU-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzYxODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJneE9DOHhNRFV4TXpjNE56azNOemMxT0M5SlRrUk9WRTVHUWxoWVdGaGZWVU5HVlY4MFFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDBkNjBlMWNmMGVmNGMyMjJmNzAwZDBkNWI5MTk2OGU0ZGY0NTc2MDJiYjU0NzgyN2NhOTI5OThjNmVkMWIzNjA
17150543 法兰带座轴承 

NTN NTN

UCFU-1.9/16M

描述

NTN UCFU-1.9/16M

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-9/16" Bore; 5.7" Bolt Circle Diameter; 4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

UCFU-1.9/16M

BDI部件号
17150543

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
33/64 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
A-UC208-109D1M
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-9/16" Bore; 5.7" Bolt Circle Diameter; 4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
孔径
1.563 英寸 | 39.7 毫米
螺栓间距
4 英寸 | 101.6 毫米
螺栓分布圆名义直
5.7英寸 | 144毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新