UCFU-13/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNFBXXXX-4B-SQ-UCFU-CI-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzYwMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJoa01DOHhNRFU0TnpBeU16VTNNekF5TWk5SlRrUk9WRTVHUWxoWVdGaGZORUpmVTFGZlZVTkdWVjlEU1Y5U1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4MDFhYmM0M2U4NTM0YmZmM2YzMzU5NDg3MzcyNWY0NmQ0NDAwOTljMTZhMDk5NGZiNTY4ZTVmZjc5MmZkZmVk
17150547 法兰带座轴承 

NTN NTN

UCFU-13/16

描述

NTN UCFU-13/16

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 13/16" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 2-3/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

UCFU-13/16

BDI部件号
17150547

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359593204
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
0.431 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
A-UC205-013D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
4.564
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 13/16" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 2-3/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.343英寸 | 34.1毫米
螺栓间距
2.75 英寸 | 69.85 毫米
孔径
0.813 英寸 | 20.65 毫米
螺栓分布圆名义直
3.9英寸 | 99毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新