UCMFB207-23MZ20RF https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIFBXXXX-UCFMFB-3BLT-MZ20-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJoaE5DODVOVGMxTWpVMk5Ea3dNREUwTG1wd1p3fDFmYTI3MjUzN2Q3NmYzYjNlNDFiZjE3NmI3NTQxODY3NzM5MjMxM2Y0NTY0ZGMyOWNiNDIxN2ZkOGE5ZjI4ZmM
113241 法兰带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UCMFB207-23MZ20RF

描述

AMI BEARINGS UCMFB207-23MZ20RF

Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 1-7/16" Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal

制造商部件号

UCMFB207-23MZ20RF

BDI部件号
113241

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250471102
重量 / Kilogram
1.579
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
3
安装形式
Set Screw
壳体形状
3 Bolt Flange Bracket
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC207-23MZ20
密封
Double Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Kanigen Coated Insert
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
3.48
详细描述
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 1-7/16" Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.689英寸 | 42.9毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
螺栓间距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
螺栓分布圆名义直
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新