NTN
NTN
UELFC204-012D1
NTN NTN
描述
NTN UELFC204-012D1
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 3/4" Bore; 3" Bolt Circle Diameter; 2.2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
UELFC204-012D1
BDI部件号
17150978
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UELFC204-012D1/p/17150978
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0692314481240
重量 / Kilogram
0.82
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UEL204-012D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
1.8
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 3/4" Bore; 3" Bolt Circle Diameter; 2.2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓分布圆名义直
3英寸 | 76毫米
壳体导向深
0.203英寸 | 5.156毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
壳体导向直
2.441英寸 | 62毫米
螺栓间距
2.2 英寸 | 55.88 毫米
内圈长
1.72英寸 | 43.7毫米