UELFC207-107D1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNFBXXXX-UELFC-4BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJobFpTODVOVGMxTWpjME5URXlOREUwTG1wd1p3fDdiNzlmMmI0NmQ3ZjFiYjY1ZTA2MmU4ZWViZDYzOTMzZTIwM2YxMDViZDViYTQwY2U0YmU2MTA0MWJlNGZiZGI
17150984 法兰带座轴承 

NTN NTN

UELFC207-107D1

描述

NTN UELFC207-107D1

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-7/16" Bore; 4.3" Bolt Circle Diameter; 3-1/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

UELFC207-107D1

BDI部件号
17150984

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
0692314481332
重量 / Kilogram
1.74
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UEL207-107D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
4
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-7/16" Bore; 4.3" Bolt Circle Diameter; 3-1/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
壳体导向直
3.543英寸 | 90毫米
内圈长
2.012英寸 | 51.1毫米
螺栓分布圆名义直
4.3英寸 | 110毫米
螺栓间距
3.063 英寸 | 77.8 毫米
壳体导向深
0.313英寸 | 7.95毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新