UELFL211 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMFBXXXX-2B-UELF-EC-BB-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyNzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJobE1DOHhNREl5TURjd016TXhPREEwTmk5SlRrUlVTVTFHUWxoWVdGaGZNa0pmVlVWTVJsOUZRMTlDUWw5U1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyMDhjMTg4MDRmMzdhM2UxZTg0OWJmZjJjYzA2NWQzZGEzNDdiNDNkZDg5ODlmNzFhOTk2YjNkMjFkMjdkZTUw
21958845 法兰带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

UELFL211

描述

TIMKEN UELFL211

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 55MM Bore; 184MM Bolt Circle Diameter; 184MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Nitrile Rubber Contact Seal

制造商部件号

UELFL211

BDI部件号
21958845

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992169341
重量 / Kilogram
3.58
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UEL211
密封
Nitrile Rubber Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
7.9
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 55MM Bore; 184MM Bolt Circle Diameter; 184MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Nitrile Rubber Contact Seal
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
螺栓间距
7.244 英寸 | 184 毫米
螺栓分布圆名义直
7.2英寸 | 184毫米
内圈长
2.811英寸 | 71.4毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新