UELFU-2.7/8M https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNFBXXXX-UELFU-4BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnMk9TODVOVGMxTWpjMk1qUTVNVEU0TG1wd1p3fGI5OTI2NTMyMTlmZTJjODMyNjdhYTJlZmQ2MDUxYTA5YTQyMGQxMDlkMDkwZTM3ODY5MDkzYTM0ZTMyNmYwN2I
17151350 法兰带座轴承 

NTN NTN

UELFU-2.7/8M

描述

NTN UELFU-2.7/8M

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-7/8" Bore; 8-1/2" Bolt Circle Diameter; 6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

UELFU-2.7/8M

BDI部件号
17151350

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
25/32 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
A-UEL215-214D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty | Wide Inner Race
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-7/8" Bore; 8-1/2" Bolt Circle Diameter; 6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
孔径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
3.622英寸 | 91.999毫米
螺栓间距
6 英寸 | 152.4 毫米
螺栓分布圆名义直
8.5英寸 | 215毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新