https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKFBXXXX-UELFU-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJnNFlTOHhNRFV3TlRZMk5qSXpNak0xTUM5SlRrUk9VMHRHUWxoWVdGaGZWVVZNUmxWZk5FSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODJiYmYyYWMyMTNjYTg1MWJmZTY1MDhlYWE0MTQ1MjVlNzkwZTQ1YmM5OGJlNTUwNDUwYjAwOThmYzExMTUxMg
NSK
NSK
UELFU205-015D1
NSK NSK
描述
NSK UELFU205-015D1
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 15/16" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 2.8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
UELFU205-015D1
BDI部件号
19373698
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UELFU205-015D1/p/19373698
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UEL205-015D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
2.2
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 15/16" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 2.8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
内圈长
1.748英寸 | 44.4毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
3.9英寸 | 99毫米
螺栓间距
2.8 英寸 | 71.12 毫米
孔径
0.938 英寸 | 23.825 毫米