UENFL206-18CEB https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIFBXXXX-UENFL-2BLT-CONC-CEB-TP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODkwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVm1MMmhqWXk4NU5UYzFNalU0TlRJeE5qTXdMbXB3Wnd8OTI4NzcxZmNjZjQxNGU1YzZiNmQ3ZWE4MjkxNzZlMTYyNjA0NzFlOWJhZDkzNDAzMWY3NGM2ZjkyMTk1MmE5NA
120770 法兰带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UENFL206-18CEB

描述

AMI BEARINGS UENFL206-18CEB

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/8" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 4-39/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Thermoplastic; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

制造商部件号

UENFL206-18CEB

BDI部件号
120770

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250452217
重量 / Kilogram
0.54
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Thermoplastic
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UE206-18
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | 1 Closed And 1 Open Cap | Black Housing | Accu-Lok Collar Locking
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
1.19
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/8" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 4-39/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Thermoplastic; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
螺栓分布圆名义直
4.6英寸 | 117毫米
内圈长
1.567英寸 | 39.8毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
4.609 英寸 | 117.069 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新