UFL000-10MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXFBXXXX-UFL-2BLT-ECC-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05sTDJnM05TODVOVGMxTWpneE1qSTVPRFUwTG1wd1p3fGNmNjRlNjJjOTljODRkMzIxZjc3YTJiMTE2ZDMyYmNkYzA4N2RiNmE2MjFjYmZkMWIyMWFjMzA3MTI1MmU3OTE
18134515 法兰带座轴承 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

UFL000-10MM

描述

PT INTERNATIONAL UFL000-10MM

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 10MM Bore; 45MM Bolt Circle Diameter; 45MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Zinc Aluminum; Ball Bearing; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

UFL000-10MM

BDI部件号
18134515

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675091927
重量 / Kilogram
0.091
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Zinc Aluminum
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
6 Millimeter
可再润滑
No
轴承芯件号
U000-10MM
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
0.22046
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 10MM Bore; 45MM Bolt Circle Diameter; 45MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Zinc Aluminum; Ball Bearing; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
螺栓分布圆名义直
1.8英寸 | 45毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
1.772 英寸 | 45 毫米
内圈长
0.689英寸 | 17.5毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新