AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UFL000
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UFL000
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 10MM Bore; 45MM Bolt Circle Diameter; 45MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Electroless Chromate Plated ZDC Alloy; Ball Bearing; Not Relubricatable; Contact Seal
制造商部件号
UFL000
BDI部件号
122304
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UFL000/p/122304
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250102945
重量 / Kilogram
0.064
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Electroless Chromate Plated ZDC Alloy
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
6 Millimeter
可再润滑
No
轴承芯件号
U000
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
UFL000
重量/磅
0.14
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 10MM Bore; 45MM Bolt Circle Diameter; 45MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Electroless Chromate Plated ZDC Alloy; Ball Bearing; Not Relubricatable; Contact Seal
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
螺栓分布圆名义直
1.8英寸 | 45毫米
内圈长
0.689英寸 | 17.5毫米
螺栓间距
1.772 英寸 | 45 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米