UFL001 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIFBXXXX-UFL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJnMU9DODVOamMwTkRVd01ERXdNVFF5TG1wd1p3fDEyZmRmY2UyYzM2Yzg2ZmQxYzJjN2E2OTJjYzg2MDA0OTk0OGQxOTgzODdmMmY1MzVmMDM1MDNmOTEzYzAyZjk
122305 法兰带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UFL001

描述

ASAHI UFL001 ; 轴承/带座轴承

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 12MM Bore; 48MM Bolt Circle Diameter; 48MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Electroless Chromate Plated ZDC Alloy; Ball Bearing; Not Relubricatable; Contact Seal

制造商部件号

ASAHI UFL001

BDI部件号
122305

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250102983
重量 / Kilogram
0.073
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Electroless Chromate Plated ZDC Alloy
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
6 Millimeter
可再润滑
No
轴承芯件号
U001
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
UFL001
重量/磅
0.17
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 12MM Bore; 48MM Bolt Circle Diameter; 48MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Electroless Chromate Plated ZDC Alloy; Ball Bearing; Not Relubricatable; Contact Seal
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
螺栓分布圆名义直
1.9英寸 | 48毫米
内圈长
0.689英寸 | 17.5毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
1.89 英寸 | 48 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新