UGFJT202-10 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIFBXXXX-UGFJT-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJnMU55ODVOVGMxTWpVNE56Z3pOemMwTG1wd1p3fDExNDkwMDA3MDQzOGJjYWEzMDkxMGNkNTMyMjRkYjYwZTc1YmVkODkyYjgwMDE4Y2FkNzk0MDZkNDU0NjM5N2E
122579 法兰带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UGFJT202-10

描述

AMI BEARINGS UGFJT202-10

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 5/8" Bore; 3" Bolt Circle Diameter; 3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

制造商部件号

UGFJT202-10

BDI部件号
122579

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250106653
重量 / Kilogram
0.408
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UGW202-10
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商内部编号
UGFJT202-10
重量/磅
1.35
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 5/8" Bore; 3" Bolt Circle Diameter; 3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
螺栓分布圆名义直
3英寸 | 76毫米
螺栓间距
3 英寸 | 76.2 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.469英寸 | 37.3毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新