UGSLF210-31 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIFBXXXX-UGSLF-4BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnNFpDODVOVGMxTWpVNE9URTBPRFEyTG1wd1p3fDJmNjVmZmY3NTllZjBhN2JiMWMyMjE0ZmYyYjE1YTAxMWQ3ZTA5YjZmZmVjMDY0NTBmNmNiYTBiZmM4YmMxMDQ
122902 法兰带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UGSLF210-31

描述

AMI BEARINGS UGSLF210-31

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-15/16" Bore; 6.2" Bolt Circle Diameter; 4-3/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

制造商部件号

UGSLF210-31

BDI部件号
122902

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250156894
重量 / Kilogram
2.976
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG210-31
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
6.28
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-15/16" Bore; 6.2" Bolt Circle Diameter; 4-3/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
6.2英寸 | 157毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
螺栓间距
4.375 英寸 | 111.13 毫米
内圈长
2.469英寸 | 62.7毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新