https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXFBXXXX-UKF-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTI1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmc0TVM4eE1EYzJPVEkxTXpFM01USXpNQzlKVGtSWVdGaEdRbGhZV0ZoZlZVdEdYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhYmRiOWM1YmQxMGNhNDVlZjNkZTZlODk0MjBjNjFjYWM5OWM1ZjY5Zjc3NGVjNDIzM2FhNmFmZDNhM2I2ZTA4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXFBXXXX-UKF-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTI1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmc0TVM4eE1EYzJPVEkxTXpFM01USXpNQzlKVGtSWVdGaEdRbGhZV0ZoZlZVdEdYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhYmRiOWM1YmQxMGNhNDVlZjNkZTZlODk0MjBjNjFjYWM5OWM1ZjY5Zjc3NGVjNDIzM2FhNmFmZDNhM2I2ZTA4
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
UKF206-15
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL UKF206-15
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 15/16" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 3.27" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
UKF206-15
BDI部件号
18134541
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UKF206-15/p/18134541
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675186739
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
0.47 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UK206-15
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
2.42508
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 15/16" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 3.27" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
内圈长
1.49英寸 | 37.846毫米
螺栓间距
3.27 英寸 | 83.058 毫米
孔径
0.938 英寸 | 23.825 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
4.6英寸 | 117毫米

