https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNFBXXXX-4B-SQ-UKF-CI-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI1MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl4TDJnd1l5OHhNRFF5TWpjNE9UUTNNakk0Tmk5SlRrUk9WRTVHUWxoWVdGaGZORUpmVTFGZlZVdEdYME5KWDFKTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjlhMzRmYTIxNjU5MjE3YjRjN2YxZWM2MmJhMDNjMjE3ZWE4YTVlMzYzNjFiYjc2MTM1MWEzMTY4ZDU2Y2E5MA
NTN
NTN
UKF215D1
NTN NTN
描述
NTN UKF215D1
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 65MM Bore; 225MM Bolt Circle Diameter; 159MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
UKF215D1
BDI部件号
1235926
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UKF215D1/p/1235926
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359002348
重量 / Kilogram
5.842
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UK215D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Has Slinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
15
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 65MM Bore; 225MM Bolt Circle Diameter; 159MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
螺栓分布圆名义直
8.9英寸 | 225毫米
螺栓间距
6.26 英寸 | 159 毫米
内圈长
2.874英寸 | 73毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米