PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
UKFC208-35MM
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL UKFC208-35MM
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 35MM Bore; 120MM Bolt Circle Diameter; 84.852MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
UKFC208-35MM
BDI部件号
18134095
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UKFC208-35MM/p/18134095
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675186142
重量 / Kilogram
2.2
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
12 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UK208-35MM
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
4.85016
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 35MM Bore; 120MM Bolt Circle Diameter; 84.852MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
壳体导向深
0.394英寸 | 10毫米
螺栓间距
3.341 英寸 | 84.852 毫米
壳体导向直
3.937英寸 | 100毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
内圈长
1.811英寸 | 46毫米
螺栓分布圆名义直
4.7英寸 | 120毫米