UKFL212+HS2312 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIFBXXXX-UKFL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTMwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzRMMmhpWkM4eE1EYzJPRGt4TURVeE5qSTFOQzlKVGtSQlUwbEdRbGhZV0ZoZlZVdEdURjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Mjk1NjA3ZjFhNmQzN2U5NjRiOTVjZDE5NGU5YWVhYTc4ZDE0ZDc0MTViNTRjYjgxYmNmZGZhODg2NTk5NzQyNg
123552 法兰带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UKFL212+HS2312

描述

AMI BEARINGS UKFL212+HS2312

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 2-1/8" Bore; 8" Bolt Circle Diameter; 7-61/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

制造商部件号

UKFL212+HS2312

BDI部件号
123552

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250230310
重量 / Kilogram
3.933
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UK212
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
7
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 2-1/8" Bore; 8" Bolt Circle Diameter; 7-61/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
8英寸 | 202毫米
螺栓间距
7.953 英寸 | 202 毫米
孔径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
内圈长
2.441英寸 | 62毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新