UKFL312+HA2312 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIFBXXXX-UKFL-H-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJoa09DODVOVGMxTWpVNU1ERXpNVFV3TG1wd1p3fGNlMWU1Mzc1YjdjMTk2OWViZGI3MzdhNTFjZmNkOTMwZjU0YTgyMDFjZjZkZTA1MDhjMmM2NjA1NjZiOWY5MmQ
123580 法兰带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UKFL312+HA2312

描述

AMI BEARINGS UKFL312+HA2312

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 2-1/16" Bore; 8.3" Bolt Circle Diameter; 8-11/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

制造商部件号

UKFL312+HA2312

BDI部件号
123580

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250466399
重量 / Kilogram
6.34
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UK312+HA2312
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
15.2119
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 2-1/16" Bore; 8.3" Bolt Circle Diameter; 8-11/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
螺栓分布圆名义直
8.3英寸 | 211毫米
孔径
2.063 英寸 | 52.4 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
8.344 英寸 | 211.938 毫米
内圈长
2.441英寸 | 62毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新