UKFS312+HA2312 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIFBXXXX-UKFS-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTI2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmc0TlM4eE1EYzJPVEkxTXpBME1ERTFPQzlKVGtSQlUwbEdRbGhZV0ZoZlZVdEdVMTgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzVmMWJhODJiYjM1NzYxYzVmMjY1OGQ0NmZmZGZhNWVlYWQ2NTMyNWY0MjNmZTA3NDI5MDc4OTdhNWE2NDBmYQ
123656 法兰带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UKFS312+HA2312

描述

AMI BEARINGS UKFS312+HA2312

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Cartridge; 2-1/16" Bore; 8.4" Bolt Circle Diameter; 5-29/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

制造商部件号

UKFS312+HA2312

BDI部件号
123656

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250466573
重量 / Kilogram
7.21
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Square Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
20 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UK312+HA2312
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
15.92
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Cartridge; 2-1/16" Bore; 8.4" Bolt Circle Diameter; 5-29/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
壳体导向深
0.551英寸 | 14毫米
孔径
2.063 英寸 | 52.4 毫米
螺栓分布圆名义直
8.4英寸 | 212.1毫米
螺栓间距
5.906 英寸 | 150 毫米
内圈长
2.441英寸 | 62毫米
壳体导向直
6.299英寸 | 160毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新