USFB5000A-311 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORFBXXXX-USFBA-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmhrTlM4eE1EYzJOamd3TkRnME5EVTNOQzlKVGtSTlQxSkdRbGhZV0ZoZlZWTkdRa0ZmTkVKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0NTk0ZWE4NzY3ODNiNjZiMmQ0Njk3YWE1ZjQ2OTQ0NmQ0ZGUwNzNlMjFjMjVkYjM3MGU5OWNhMzA0NTQyOWQ4
334060 法兰带座轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

USFB5000A-311

描述

SEALMASTER USFB5000A-311

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3-11/16" Bore; 10.7" Bolt Circle Diameter; 7-19/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal

制造商部件号

USFB5000A-311

BDI部件号
334060

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461357811
重量 / Kilogram
21.294
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
USI5000A-311
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
USFB5000A-311
制造商内部编号
737712
重量/磅
46.9
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3-11/16" Bore; 10.7" Bolt Circle Diameter; 7-19/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
内圈长
5.938英寸 | 150.825毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
3.688 英寸 | 93.675 毫米
螺栓分布圆名义直
10.7英寸 | 272.8毫米
螺栓间距
7.594 英寸 | 192.88 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新