USFCE5000AE-308 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORFBXXXX-USFCEA-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFETXlMMmhqTUM4eE1EYzJOamd6TWpZNU56TTNOQzlKVGtSTlQxSkdRbGhZV0ZoZlZWTkdRMFZCWHpSQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWIyZjE0NjBhNGIxOWY0MGI5MGVkMjY1OTM5MWM0NDFiYzJjZjVmZmRmYjQ3OTkwYzkxNDgwNjNlZjNmZjc3OQ
334869 法兰带座轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

USFCE5000AE-308

描述

SEALMASTER USFCE5000AE-308

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 3-1/2" Bore; 8.6" Bolt Circle Diameter; 6.081" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Ductile Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal

制造商部件号

USFCE5000AE-308

BDI部件号
334869

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461356784
重量 / Kilogram
15.89
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Ductile Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
USI5000A-308
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
USFCE5000AE-308
制造商内部编号
739034
重量/磅
38.5
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 3-1/2" Bore; 8.6" Bolt Circle Diameter; 6.081" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Ductile Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
壳体导向直
7.375英寸 | 187.32毫米
螺栓分布圆名义直
8.6英寸 | 218.4毫米
壳体导向深
1.313英寸 | 33.35毫米
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
螺栓间距
6.081 英寸 | 154.457 毫米
内圈长
5.547英寸 | 140.894毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新