VFBB-215 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBROFBXXXX-VFBB-3BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTEyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmxMMmc1TVM4eE1EYzJPVFF5TXpVMk5EZ3pNQzlKVGtSQ1VrOUdRbGhZV0ZoZlZrWkNRbDh6UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTRjOTlkZjhiMGM3MDhhYTU5ZTZlNzcwZTNiMTY5YjNkODc3NTIxODk1ZTYwZmFjODc3NTg4ZmNjZjNjNDNkYw
318383 法兰带座轴承 

BROWNING BROWNING

VFBB-215

描述

BROWNING VFBB-215

Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 15/16" Bore; 1-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

VFBB-215

BDI部件号
318383

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662460495934
重量 / Kilogram
0.953
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
3
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
3 Bolt Flange Bracket
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
13/32 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
VB-215
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Temperature Range From -20 to 200 Degree F | Has Flinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
VFBB-215
制造商内部编号
764436
重量/磅
2.1
详细描述
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 15/16" Bore; 1-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.375英寸 | 34.925毫米
螺栓分布圆名义直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
1.125 英寸 | 28.58 毫米
孔径
0.938 英寸 | 23.825 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新