https://www.bdiexpress.com/medias/INDBROXXXXXX-766987-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMyMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnME55OHhNREU1TnpreE9EQXlNemN4TUM5SlRrUkNVazlZV0ZoWVdGaGZOelkyT1RnM1h6QXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU1YjdiNzlkYjViYjRhYTA2Mjk1YTBkNmFkYjU0ZWIwY2M2YzcxYjJiOGM1ZmM4Y2E4NjFjZWM0MjQ2NjE4MDU
BROWNING
BROWNING
VFCB-226
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING VFCB-226
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-5/8" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3.6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
VFCB-226
BDI部件号
318399
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/VFCB-226/p/318399
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662460346960
重量 / Kilogram
2.361
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
VB-226
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Temperature Range From -20 to 200 Degree F | Has Flinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
VFCB-226
制造商内部编号
766987
重量/磅
5.2
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-5/8" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3.6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
壳体导向直
4.25英寸 | 108毫米
螺栓间距
3.6 英寸 | 91.44 毫米
壳体导向深
0.438英寸 | 11.125毫米
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
内圈长
1.938英寸 | 49.23毫米
螺栓分布圆名义直
5.1英寸 | 130毫米